pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0871004A-840-16 KLOU180 19W UNIDIR. H=500 ON/OFF - 0871004A-840-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0871004A-840-16 KLOU180 19W UNIDIR. H=500 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378336058

Codice prodotto

ACL0871004A-840-16

Cod. produttore

0871004A-840-16

Produttore

ACL

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Potenza totale:

19 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2650...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

500 mm

Diametro:

184 mm

KLOU180 monodirezionale. LED, 4000K, 17W, 2650lm, CRI>80