pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0869018A-830-16 GOTHIC180 36W RADIALE H=710 ON/OFF - 0869018A-830-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0869018A-830-16 GOTHIC180 36W RADIALE H=710 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con piastra d'appoggio -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378335310

Codice prodotto

ACL0869018A-830-16

Cod. produttore

0869018A-830-16

Produttore

ACL

Con piastra d'appoggio:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

36 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1600...1600 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

1600 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

710 mm

Diametro:

180 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Estremità libera

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il paletto luminoso dal design unico per l’illuminazione esterna sia privata che pubblica. Questo bollard combina l’iconica forma gotica, rivisitata in chiave contemporanea, con sorgenti LED dalle notevoli performance, progettate per garantire un’illuminazione dal massimo comfort visivo, totalmente priva di abbagliamento e che non produce inquinamento luminoso. Design elegante, dalle forme gotiche, che aggiunge un tocco di stile qualsiasi a contesto urbano o residenziale. Elevato grado di resistenza, struttura robusta. Versatilità: disponibile con diverse temperature colore e ottiche a emissione bidirezionale, tridirezionale o radiale, per una massima personalizzazione dell'illuminazione. Applicazioni: illuminazione da giardino e illuminazione pubblica di parchi, parcheggi, percorsi pedonali.