pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0867002P-830-21 TULA5WP.SING.SCHERMOPCH=900PC - 0867002P-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0867002P-830-21 TULA5WP.SING.SCHERMOPCH=900PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054378334047

Codice prodotto

ACL0867002P-830-21

Cod. produttore

0867002P-830-21

Produttore

ACL

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Potenza totale:

5 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

275...275 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

275 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

138 mm

Altezza/profondità:

163 mm

Lunghezza:

900 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tuala Palo comfort. 4W. 550 lm. 3000K. Colore Alluminio. H=900 mm