ARCLUCE SPA - ACL0779034A-840-30 INGR260 20W COB SB INOX TON.FILO ON/OFF - 0779034A-840-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8054378201820
Codice prodotto
ACL0779034A-840-30
Cod. produttore
0779034A-840-30
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
20 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...2000 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
2000 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
280 mm
Altezza/profondità:
420 mm
Diametro esterno:
280 mm
Numero di poli:
3
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


