ARCLUCE SPA - ACL0772001C-30 INGR55 3W RGB WB INOX TONDA REM-D - 0772001C-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8054378059827
Codice prodotto
ACL0772001C-30
Cod. produttore
0772001C-30
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diametro esterno:
64 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
96 mm
Carico max.:
1000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



