pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0486044C-840-21 KRION-SH 48W EL L=1225 REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0486044C-840-21 KRION-SH 48W EL L=1225 REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 48 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5750 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378324840

Codice prodotto

ACL0486044C-840-21

Cod. produttore

0486044C-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

48 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5750 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1221 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

104 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

88 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

48...48 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KRION short performance . LED, 4000K, 48W, 5750lm, CRI>80. Controllo REM-D.