pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0485028A-830-21 KRION 28W EL L=639 ON/OFF - 0485028A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0485028A-830-21 KRION 28W EL L=639 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378204746

Codice prodotto

ACL0485028A-830-21

Cod. produttore

0485028A-830-21

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

efficienza luminosa della lampada:

2700...2700 lm/W

Potenza totale:

28 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2700...2700 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

108 mm

Altezza/profondità:

88 mm

Lunghezza:

639 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

KRION performance. LED, 3000K, 24W, 2750lm, CRI>80