pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0485005A-830-21 KRION 81W FB L=1225 ON/OFF - 0485005A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0485005A-830-21 KRION 81W FB L=1225 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378323461

Codice prodotto

ACL0485005A-830-21

Cod. produttore

0485005A-830-21

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

7100...7100 lm/W

Potenza totale:

81 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7100...7100 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

108 mm

Altezza/profondità:

88 mm

Lunghezza:

1225 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

L'illuminazione architetturale delle facciate potente e scenografica. KRION è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate dalle elevate performance illuminotecniche e dalla straordinaria versatilità di utilizzo; la scelta ideale per rendere l’architettura protagonista attraverso la luce nelle modalità e applicazioni più variegate. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittichee wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni con applicazione a incasso.