pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0447003A-830-11 GAP 24W D/I AS+AS L=1050 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0447003A-830-11 GAP 24W D/I AS+AS L=1050 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 780 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378198816

Codice prodotto

ACL0447003A-830-11

Cod. produttore

0447003A-830-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

24 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

780 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

243 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1050 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

42 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica / Asimmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L’apparecchio a parete per una luce d’atmosfera. Perfetto per impreziosire ambienti dall’interior design moderno e sofisticato, GAP si caratterizza per la particolare ottica a luce diretta e indiretta: il fascio luminoso più stretto proveniente dalla parte inferiore dell’apparecchio ne esalta le linee sottili, mentre dalla parte superiore un fascio diffondente illumina in maniera soffusa e omogenea. Design minimal, dalla raffinata forma lineare: vero dettaglio di stile che aggiunge un tocco di eleganza all'ambiente. Massimo comfort visivo: GAP garantisce un’illuminazione soffusa e piacevole totalmente priva di abbagliamento, che conferisce all’ambiente un’atmosfera rilassante ed esclusiva. Applicazioni: illuminazione di abitazioni private, hotel, aree commerciali e uffici di prestigio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per il controllo dell’illuminazione intelligente.