pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0363044A-21 TANTUM210-FS 49W VB S.SUP. R.ME. ON/OFF - 0363044A-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0363044A-21 TANTUM210-FS 49W VB S.SUP. R.ME. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378135552

Codice prodotto

ACL0363044A-21

Cod. produttore

0363044A-21

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

46...46 W

Potenza totale:

49 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5150...0 lm

Diametro esterno:

218 mm

Altezza di installazione:

133...0 mm

TANTUM210-COMPACT ON/OFF - schermo nascosto IP44 - riflettore metallizzato - Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3ore. Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Schermo superiore in PMMA, schermo a filo in policarbonato. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Fissaggio tramite staffe in tecnopolimero. Ottica: ultra wide flood 78°. LED 46W 5150lm. Colore: Alluminio.