pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0363030A-11 TANTUM210-BR 49W VB S.SUP. R.ME. ON/OFF - 0363030A-11

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378135354

Codice prodotto

ACL0363030A-11

Cod. produttore

0363030A-11

Produttore

ACL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

46...46 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Altezza/profondità:

3 mm

Diametro esterno:

218 mm

Altezza di installazione:

133...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0363030A-11 - TANTUM210-BR 49W VB S.SUP. R.ME. ON OFF