pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0313007A-930-11 RIGO-IN31 27W OP.FILO L=1123 ON/OFF - 0313007A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0313007A-930-11 RIGO-IN31 27W OP.FILO L=1123 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378387623

Codice prodotto

ACL0313007A-930-11

Cod. produttore

0313007A-930-11

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

2350...2350 lm/W

Potenza totale:

27 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2350...2350 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

46 mm

Altezza/profondità:

78 mm

Lunghezza:

1123 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il sistema di illuminazione modulare minimal per l’interior design. Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO-IN31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari, verticali e orizzontali, perconfigurazioni di luce eleganti e funzionali. Gli spazi sono illuminati e valorizzati con discrezione, con linee luminose dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. . Design: con le sue forme essenziali, l’installazione a incasso e l’ingombro minimo, questo sistema modulare si integra in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design più minimalista. Versatilità: varietà di ottiche, diffusori e temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO-IN31 consente diversi effetti di luce, e assicura un’illuminazione diffusa ad elevato comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento. Applicazioni: Particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a plafone, a sospensione e a parete.