pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0311056A-940-11 RIGO-IN51 32W OP.FILO L=1418 COMP.ON/OFF - 0311056A-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0311056A-940-11 RIGO-IN51 32W OP.FILO L=1418 COMP.ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378386923

Codice prodotto

ACL0311056A-940-11

Cod. produttore

0311056A-940-11

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

2900...2900 lm/W

Potenza totale:

32 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2900...2900 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

64 mm

Altezza/profondità:

96 mm

Lunghezza:

1418 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

L'incasso a soffitto di design che valorizza gli ambienti . Vero e proprio elemento di design per interni, RIGO-IN51 è l'incasso a soffitto lineare perfetto in moltissime applicazioni diverse: con la sua eleganza minimalista, la pratica installazione a incasso e l'alta qualità della luce emessa, si presta all'illuminazione di interni sia in ambiti residenziali che professionali. Ha una particolare vocazione per ambienti dall'interior design moderno ed essenziale, in cui l'illuminazione diffusa si inserisce in maniera discreta a completo servizio del benessere della persona, ma anche per scandire e delimitare gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale. Design: Con la sua lineare essenzialità questo elegante apparecchio da incasso a soffitto si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili, consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni conottiche anti-abbagliamento. È installabile singolarmente o in linea. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: RIGO-IN51 è disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare: vedere sezione Sistemi Modulari. La gamma RIGO51 è inoltre disponibile nelle versioni: a plafone, a sospensione, a parete e binario elettrificato.