ARCLUCE SPA - ACL0301005X-12 CORSO100 TESTATA - 0301005X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 367 mm
Larghezza - 183 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378309786
Codice prodotto
ACL0301005X-12
Cod. produttore
0301005X-12
Produttore
ACL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
367 mm
Larghezza:
183 mm
Altezza:
50 mm
CORSO100 testata - Testate in lamiera di acciaio. Nero.


