pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0301003X-12 CORSO100 MOD.STRUTT. TRIMLESS L=2000 - 0301003X-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0301003X-12 CORSO100 MOD.STRUTT. TRIMLESS L=2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 lunghezza

  • Con cablaggio - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Collegamento elettrico con sistema a innesto -

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378309762

Codice prodotto

ACL0301003X-12

Cod. produttore

0301003X-12

Produttore

ACL

Tipologia:

A 1 lunghezza

Con cablaggio:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

367 mm

Altezza:

50 mm

CORSO100 canale lineare - Corpo in alluminio estruso. Copertura in lamiera d'acciaio verniciato. Testate in lamiera di acciaio. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Sospensione con cavo in acciaio 1,5m. Nero. 2000mm.