pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0278005A-940-16 PANDA210 8W XB OP RLESS ON/OFF - 0278005A-940-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0278005A-940-16 PANDA210 8W XB OP RLESS ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378104749

Codice prodotto

ACL0278005A-940-16

Cod. produttore

0278005A-940-16

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

975...975 lm/W

Potenza totale:

8 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

975...975 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

212 mm

Altezza/profondità:

84 mm

Diametro esterno:

212 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il classico che sorprende. Perfetta combinazione di linee classiche e tecnologie moderne, PANDA è realizzata con materiali altamente riciclabili e finiture di pregio. La struttura verniciata, realizzata in alluminio pressofuso e il raffinato schermo, conesclusivo effetto ghiaccio, illuminano gli ambienti interni ed esterni con una luce piacevole e confortevole grazie all'ottica ultradiffusiva. Progettata per ottenere la massima efficienza energetica è disponibile anche con sensori e tecnologie all'avanguardia per un controllo totale della luce. Design: compatto, resistente ed essenziale, PANDA si integra con discrezione nei contesti architettonici. Versatilità: adatto all’illuminazione di interni ed esterni, dotato di alto grado di protezione e delle più moderne tecnologie, aggiunge funzionalità ai progetti illuminotecnici. Innovazione: utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto; può essere dotato di sistema bipotenza per ottimizzare intensità e consumi; può inoltre essere accessoriato con sensore di presenza e kit che garantisce una luce di emergenza con tre ore di autonomia; Applicazioni: soluzione illuminotecnica ideale per l’illuminazione residenziale di porticati, atri, scale, spazi comuni, aree di passaggio e sostain generale. Versioni: disponibile in 2 dimensioni PANDA210 (212mm) e PANDA270 (272mm) per installazioni a plafone e a parete.