pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0271005A-840-21 EQOS1 PL 76W COB R.ALL. AS.45 ON/OFF - 0271005A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0271005A-840-21 EQOS1 PL 76W COB R.ALL. AS.45  ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054378354861

Codice prodotto

ACL0271005A-840-21

Cod. produttore

0271005A-840-21

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

8100...8100 lm/W

Potenza totale:

76 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8100...8100 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

355 mm

Altezza/profondità:

318 mm

Lunghezza:

182 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

L’evoluzione del proiettore per l'illuminazione di grandi aree. Proiettore high-bay a plafone di ultima generazione ideale per l'illuminazione di grandi aree, realizzato per garantire ottima resa luminosa, ampia versatilità ed efficienza energetica. La modernità del design, sottile ed elegante, si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica e valorizzare gli elementi architetturali. I materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Apparecchio per uso professionale. Ideale per illuminare grandi aree (industrie, centri sportivi e commerciali).