ARCLUCE SPA - ACL0211086A-940-11 RIGO5152WD/IOP.FILOL=1417SO.ON/OFF - 0211086A-940-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8054378374593
Codice prodotto
ACL0211086A-940-11
Cod. produttore
0211086A-940-11
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
efficienza luminosa della lampada:
1984...1984 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6250...6250 lm
Potenza totale:
52 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
52 mm
Altezza/profondità:
110 mm
Lunghezza:
1417 mm
Numero di poli:
3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no


