pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0204000A-840-11 SPEZIA IP65 18W XB ON/OFF - 0204000A-840-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0204000A-840-11 SPEZIA IP65 18W XB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378355646

Codice prodotto

ACL0204000A-840-11

Cod. produttore

0204000A-840-11

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

1550...1550 lm/W

Potenza totale:

18 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1550...1550 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

280 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Diametro esterno:

280 mm

Numero di poli:

2

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SPEZIA. Qualità illuminotecnica al giusto prezzo. Apparecchio a plafone o a parete dal design essenziale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace. Fissaggio semplificato: SPEZIA è dotata di una staffa a sgancio (tramite 2 viti a brugola) per semplificare le attività di installazione. Cablaggio esterno: Il cablaggio è protetto da 2 viti e permette il collegamento senza dover aprire l'apparecchio.