pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0202018D-21 LOFT-PLUS200W4/5/6.5KXBC/SPC60*DIM - 0202018D-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0202018D-21 LOFT-PLUS200W4/5/6.5KXBC/SPC60*DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378414268

Codice prodotto

ACL0202018D-21

Cod. produttore

0202018D-21

Produttore

ACL

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

35000...35000 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

35000...35000 lm

Potenza totale:

200 W

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

336 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Diametro:

336 mm

Numero di poli:

5

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

LOFT. Riflettore industriale ad alta potenza. Riflettore industriale da 100WATT, 150WATT e 200WATT (anche in versione 200WATT High Performance). LOFT e il riflettore industriale estremamente versatile e funzionale, disponibile con diversi range di potenza per adattarsi a qualsiasi altezza di installazione e necessita illuminotecnica. Disponibile con schermo in policarbonato e ottica ultra diffondente a 90?, o con schermo in vetro temperato e ottica ultra diffondente a 115?. L'installazione e pratica eveloce: a sospensione tramite gancio a golfare in dotazione o a plafone con apposita staffa orientabile (accessorio opzionale). Equipaggiato di serie con Driver DIMM 1-10V, LOFT e disponibile anche con cablaggio DALI. Disponibile anche nella nuova versione ECO: prezzo piu economico, stesse caratteristiche tecniche. LOFT e consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.