ARCLUCE SPA - ACL0191042X-12 BINARIO48VL=3MTDALIINCTRIMST10 - 0191042X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 103 mm
Altezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378419348
Codice prodotto
ACL0191042X-12
Cod. produttore
0191042X-12
Produttore
ACL
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
103 mm
Altezza:
54 mm


