ARCLUCE SPA - ACL0191028X-12 BINARIO48VL=3MTDALIHBIN+INDST6 - 0191028X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 26.5 mm
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378419133
Codice prodotto
ACL0191028X-12
Cod. produttore
0191028X-12
Produttore
ACL
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
26.5 mm
Altezza:
29 mm


