pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0180036A-930-11 REWO3 33W WB ON/OFF - 0180036A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0180036A-930-11 REWO3 33W WB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378350504

Codice prodotto

ACL0180036A-930-11

Cod. produttore

0180036A-930-11

Produttore

ACL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2550...0 lm

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

173 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Rewo3. Faretti per binari dal design compatto. Corpo in alluminio estruso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto o lenti LED in PMMA. 33W 2550 lm 3000K 60°. Colore Bianco