pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0120027C-940 STRIP LED 14W/M 4K IP20 5M - 0120027C-940

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0120027C-940 STRIP LED 14W/M 4K IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378225185

Codice prodotto

ACL0120027C-940

Cod. produttore

0120027C-940

Produttore

ACL

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Diametro:

5000 mm

Lunghezza:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.