pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0113047B-930-11 RIGO3168WDIROP.FILOL=2806DALI - 0113047B-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0113047B-930-11 RIGO3168WDIROP.FILOL=2806DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378373244

Codice prodotto

ACL0113047B-930-11

Cod. produttore

0113047B-930-11

Produttore

ACL

Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design . Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti e funzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante. Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa. Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete.