pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0113041B-940-11 RIGO31 107W D/I M.FILO L=2246 DALI - 0113041B-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0113041B-940-11 RIGO31 107W D/I M.FILO L=2246 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378372544

Codice prodotto

ACL0113041B-940-11

Cod. produttore

0113041B-940-11

Produttore

ACL

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico/asimmetrico

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

6265...6265 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

13200...13200 lm

Potenza totale:

107 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

36 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

2246 mm

Numero di poli:

5

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design .Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti e funzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica.Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante.Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa.Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio.Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete.