pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0111083A-930-11 RIGO5188WD/IUGRL=2266ON/OFFMP - 0111083A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0111083A-930-11 RIGO5188WD/IUGRL=2266ON/OFFMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054378369056

Codice prodotto

ACL0111083A-930-11

Cod. produttore

0111083A-930-11

Produttore

ACL

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

3329...3329 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10200...10200 lm

Potenza totale:

88 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

52 mm

Altezza/profondità:

110 mm

Lunghezza:

2266 mm

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.