ARCLUCE SPA - ACL0111058A-940-11 RIGO5119WDIRUGRL=1133ON/OFFMP - 0111058A-940-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8054378366352
Codice prodotto
ACL0111058A-940-11
Cod. produttore
0111058A-940-11
Produttore
ACL
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Forma:
Rettangolare
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
19...19 W
Potenza totale:
19 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
52 mm
Altezza/profondità:
110 mm
Lunghezza:
1133 mm