ARCLUCE SPA - ACL0111009C-11 MOD.STRUT.RIGO51DIR.L=1123 - 0111009C-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1123 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378361951
Codice prodotto
ACL0111009C-11
Cod. produttore
0111009C-11
Produttore
ACL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1123 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
110 mm
Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, asospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.


