ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR112 1x0,221mm² shielded cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 1
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
100 M
EAN
8017443022768
Codice prodotto
ALPWTR112
Cod. produttore
WTR112
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
1
Colore della guaina esterna:
Nero
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø3.2mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 1 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materialeconduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C