pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-66660 CAR.BATT.NI-CD NI-MH 700MA 4/8CE D/V ACP

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443560109

Codice prodotto

ALPSW18-66660

Cod. produttore

SW18-66660

Produttore

ALP

** Descrizione ** Sviluppato con tecnologia a microprocessore che regola la carica per ottenere il 100% della ricarica con fine carica automatico con -ΔV. Con ** ACP ** (Alpha Computer Programme) è possibile modificare i seguenti dati: Tempo start = standard 3' modificabile da 1' a 15' Limite tempo di carica = standard 6h modificabile da 1h a 18h Soglia del -deltaV come segue: Per il modello SW18-666 - I step - 4V- 6V - 0.4% - 1.5% Default 0.5% - II step - 6V- 9V - 0.4% - 1.3% Default 0.5% - III step- 9V-12V - 0.4% - 1.2% Default 0.5% Per il modello SW18-670 - I step - 8V -12V - 0.4% - 1.4% Default 0.5% - II step - 12V-15V - 0.4% - 1.3% Default 0.5% - III step - 15V-18V - 0.4% - 1.2% Default 0.5% ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Adatto per batterie: 4-8 celle Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Frequenza: 50/60Hz Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm Raffreddamento: passivo Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: rilevazione -deltaV con microprocessore Fasi di carica: Fast charge, Top-off, Trickle Indicazione di carica: Led verde Pulsante Indicazione di fine carica: Led verde Acceso Batteria non connessa o Stand-by: Led Verde Acceso Inversione di polarità : Led rosso ON