ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLT120-19ME TUBO LED VETRO CON FILM 120CM 18W MEAT - LT120-19ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Fattore di potenza - 0.9
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Attacco lampada - G13
Dimmerabile - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8017443684621
Codice prodotto
ALPLT120-19ME
Cod. produttore
LT120-19ME
Produttore
ALP
Tensione nominale:
230...230 V
Fattore di potenza:
0.9
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Attacco lampada:
G13
Dimmerabile:
sì
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
30000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0






