ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL866-02/1 Power supply at constant current for LED 30W - 500mA - 230V dimmable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 24 mm
Larghezza - 52 mm
Lunghezza - 166 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654174
Codice prodotto
ALPKL866-02/1
Cod. produttore
KL866-02/1
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
24 mm
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
166 mm
Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) a taglio di fase ascendente (Leading Edge) o a taglio di fase discendente (Trailing Edge). Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato. ** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 30W Corrente d'uscita: 500mA Tensione d'uscita: 30 - 60V n. led serie: 9-17 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 166 x 52 x 24mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 80°C




