ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0350/24 INVERTER 350W INGRES.24VCC USCITA 230VCA - KINV0350/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 350 W
Grado di efficacia max. - 80 %
Peso - 0.9 kg
Larghezza - 73 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443591080
Codice prodotto
ALPKINV0350/24
Cod. produttore
KINV0350/24
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
350 W
Grado di efficacia max.:
80 %
Peso:
0.9 kg
Larghezza:
73 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
155 mm
Adatto per carichi resistivi. Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata Frequenza: 50Hz Tensione d'ingresso: 24Vdc Tensione d'uscita: 230Vac Potenza d'uscita di picco: 900W Potenza d'uscita nominale: 350W Efficienza massima: 80% Corrente in ingresso: 14.5A Capacità minima batteria: >18Ah Consumo a vuoto in stand by:




