ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0150 INVERTER 150W INGRES.12VCC USCITA 230VCA - KINV0150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 150 W
Grado di efficacia max. - 80 %
Peso - 0.49 kg
Larghezza - 71 mm
Altezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578937
Codice prodotto
ALPKINV0150
Cod. produttore
KINV0150
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
150 W
Grado di efficacia max.:
80 %
Peso:
0.49 kg
Larghezza:
71 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
177 mm
Adatto per carichi resistivi. Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata Frequenza: 50Hz Tensione d'ingresso: 12Vdc Tensione d'uscita: 230Vac Potenza d'uscita di picco: 450W Potenza d'uscita nominale: 150W Efficienza massima: 80% Corrente in ingresso: 12.5A Consumo a vuoto in stand by:








