ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530065 CARICATORE 3 USB 2C E 1A - GAN 65W PO... - KD530065
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443695252
Codice prodotto
ALPKD530065
Cod. produttore
KD530065
Produttore
ALP
Supporta la ricarica contemporanea di 3 dispositivi con una potenza totale massima di 65W.
Con design compatto e peso contenuto questo alimentatore USB si porta comodamente ovunque.
La tecnologia GaN integrata garantisce una ricarica efficiente e genera meno calore.
Supporta la ricarica superveloce con USB Power Delivery 3.0, PPS e Quick Charge 3.0
La tecnologia Programmable Power Supply (PPS) fornisce la giusta quantità di energia necessaria per la carica ideale.
Realizzato con materiali di alta qualità, ignifughi e dotato di quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito e protezione da sovratemperatura.
Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone, Tablet, Notebook
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Carica rapida: Power Delivery 3.0
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 65W
Tensione d'uscita: 5-20V
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
Tensione di ingresso: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A max
Potenza totale: 65W max
Uscita porta USB singola
- USB-C1PD 3.0:
5V 3A (15W), 9V 3A (27W), 12V 3A (36W), 15V 3A (45W), 20V 3,25A (65W)
PPS: 3,3-11V 5A
- USB-C2 PD 3.0:
5V 3A (15W), 9V 2,22A (20W), 12V 1,67A (20.0W)
- USB-A QC 3.0:
5V 3A (15W), 9V 2A (18W), 12V 1,5A (18W)
Uscita porte USB combinate
- USB-C1+USB-C2: 45W+15W
- USB-C1+USB-A: 45W+15W
- USB-C2+USB-A: 5V 3A (Totale)
- USB-C1: 45W, (USB-C2+USB-A): 15W
Tecnologia semiconduttore: GaN (nitruro di gallio)
Protocolli di ricarica supportati
- Comuni:
Apple2.4A, Samsung 5V-2A, DCP 1.5A, Samsung AFC 9V-12V, Huawei FCP 9V-12V 18W, Huawei SCP 3.3V~12V 20W
- Dedicati:
USB-C1: QC 3.0 3.6V~15.8V, QC 2.0 9V-12V, QC4+, MTKPE+2.0, PD 3.0 PPS 65W
USB-C2: QC 3.0-3.6V~12.0V, QC 2.1 9V-12V, PD 3.0 20W
USB-A: QC 3.0-3.6V~12.0V, QC 2.0 9V-12V
Protezioni: Cortocircuito, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura
Classe di protezione: IP20
Materiale: Custodia in plastica policarbonato ignifugo


