pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2B ALIM.SWITCH. 2X5V 1A-2.1A IN.230V BIANCO - KD503/2B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3400 mA

  • Larghezza dell'apparecchio - 28.5 mm

  • Altezza dell'apparecchio - 45 mm

  • Profondità dell'apparecchio - 85 mm

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632639

Codice prodotto

ALPKD503/2B

Cod. produttore

KD503/2B

Produttore

ALP

Corrente d'uscita max.:

3400 mA

Larghezza dell'apparecchio:

28.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

85 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 17W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 3400mA Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C