ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO458/50 Led floodlight 12W - 24Vdc - Cold white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 12 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443591257
Codice prodotto
ALPJO458/50
Cod. produttore
JO458/50
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Tensione nominale:
24...24 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Tipo di tensione:
DC
Diametro esterno:
160 mm
Altezza / Profondità:
200 mm
Non dimmerabile:
sì
Lunghezza:
90 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0