pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO400/2RGB Recessed LED spotlight 2W - 24Vdc - RGB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443656147

Codice prodotto

ALPJO400/2RGB

Cod. produttore

JO400/2RGB

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGB Flusso: 90lm Flusso: R:17lm G:30lm B:9lm Lunghezza d'onda:R:624nm G:525nm B:460nm Angolo di emissione: 30° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 4W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 100mm Diametro: ø55mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø44mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Lente: Simmetrica Capacità di carico: ø10mm 1330Kg Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale. Il faretto NON é dimmerabile pertanto non può essere dimmerato ed effettua solo cambi di colore netti.