ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/074NW PLAFONIERA LED 18W 4000K BIANCA 230VAC - JO397/074NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 100...240 V
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 127 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8017443640269
Codice prodotto
ALPJO397/074NW
Cod. produttore
JO397/074NW
Produttore
ALP
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...240 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con sensore di movimento:
no
Potenza totale:
18 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1440...1440 lm
Altezza/profondità:
65 mm
Diametro esterno:
140 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0








