ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/019SNW FARETTO LED 5W 4000K ACCIAIO ALIM.INCL. - JO390/019SNW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 230...230 V
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
classe di protezione secondo IEC 61140 - II
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640122
Codice prodotto
ALPJO390/019SNW
Cod. produttore
JO390/019SNW
Produttore
ALP
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
4.8 W
Fattore di potenza:
0.4
Altezza/profondità:
39 mm
Diametro esterno:
54 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


