pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/010SWW FARETTO LED 2W 500MA 3000K ACCI.ALIM.INC - JO390/010SWW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443640153

Codice prodotto

ALPJO390/010SWW

Cod. produttore

JO390/010SWW

Produttore

ALP

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

2.5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

125...125 lm

Fattore di potenza:

0.4

Altezza/profondità:

34 mm

Diametro esterno:

35 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Cree XT-E Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 125lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.5W Fattore di potenza PF: 0.4 Corrente ingresso max: 70mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 3.2Vdc Corrente Led: 500mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 34mm Diametro: ø35mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø30mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Satinato Lente: Simmetrica Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.4m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.