ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/010B Recessed spotlights - 0,2W - 12V - Blue


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 0.2 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Tensione nominale - 11.5...12.5 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443621046
Codice prodotto
ALPJO388/010B
Cod. produttore
JO388/010B
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
0.2 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Tensione nominale:
11.5...12.5 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3 lm
Tipo di tensione:
DC
Diametro esterno:
14 mm
Altezza / Profondità:
15 mm
Colore della luce:
Blu
Non dimmerabile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0