ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3701024210PW FLEX L.10M 240L 2216 24V 10W/M PWIP65 SV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654976
Codice prodotto
ALPJO3701024210PW
Cod. produttore
JO3701024210PW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2216 n. Led al metro: 240 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso Nastro Led: 370lm/m CRI: 90 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 10W/m Potenza unità minima: 1W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 10m N. Led/taglio: 24 Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 6mm Spessore: 12mm Grado di protezione: IP65 Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Accessori inclusi: ** - 20 Graffette - 20 Viti di fissaggio ** Attenzione ** La striscia Neon Flex da 10m viene fornita con i cavi già intestati da entrambi i lati pronta per essere alimentata nella maniera corretta. Il raggio minimo di curvatura è di 5cm. Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.