ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO363101210R Striscia Led COB - 10W/m - 12Vdc - Rosso - JO363101210R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681422
Codice prodotto
ALPJO363101210R
Cod. produttore
JO363101210R
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB n. Led al metro: 480 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Rosso Flusso: 150lm Lunghezza d'onda: 624nm Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 12Vdc Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 25mm Spessore: 2.6mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP65 Tipo di protezione: Resina Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C








