ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350S142431PW N.LED 30M 176LED/M 2835 0.2W 24V 14.4... - JO350S142431PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443684799
Codice prodotto
ALPJO350S142431PW
Cod. produttore
JO350S142431PW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 0.2W n. Led al metro: 176 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente **Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso Nastro Led: 1650lm/m Flusso @ 50cm: 750lm CRI: 90 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza Nastro Led: 14.4W/m Potenza 50cm: 6.6W Potenza unità minima: 0.6552W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 30m Lunghezza taglio minima: 45.5mm Larghezza: 8mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C










