pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT410/3 HDMI 2.0 Extender - 70m 4k@60Hz - IR - Loop Out - PoC - Cat.6/6A/7 cable - HDR compatible

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443680890

Codice prodotto

ALPCT410/3

Cod. produttore

CT410/3

Produttore

ALP

L'extender CT410/3 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6/6A/7. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms,applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training. ** Specifiche ** - Coppia di moduli TX + RX - Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B - Compatibile HDMI 2.0 (Deep color, 4K, HDR, YUV4:4:4) - Compatibile HDCP 2.2 - Risoluzioni video supportate: 720p@50/60Hz, 800x600, 1024x768, 1600x900, 1366x768, 1360x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1680x1050, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz - Formati audio supportati: LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby Atmos - Compatibile HDR10 - Zero latenza - Velocità di trasferimento massima: 18Gbps - EDID passthrough: sì - Supporta trasmissione segnali IR: 20-60kHz - Distanza massima:70m con cavo LAN CAT6/6A/7 - Lunghezza massima del cavo HDMI: segnale sorgente 5m (AWG24), egnale destinazione 5m (AWG24) - Installazione plug and play - Alimentazione 5V dc - Temperatura di funzionamento: 0 - +50°C - Dimensioni: 85x75.5x16.5mm ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 70m Compatibile 4K: si Topologia collegamento: 1:1 Risoluzione massima: 4K@60Hz Funzioni aggiuntive: IR, PoC, Loop-Out, HDR ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 1xAlimentatore 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale) 1x Cavetto ricevitore IR 1x Cavetto trasmettitore IR 4x staffette di montaggio 10x viti 1x manuale