pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT200 HDMI® Switch, 4 in - 1 out - CT200

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443558151

Codice prodotto

ALPCT200

Cod. produttore

CT200

Produttore

ALP

Il commutatore CT200 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. Facile da installare e facile da usare. ** Specifiche ** - Funzionamento automatico - Comando manuale mediante tasti frontali o con telecomando - Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p conforme HDCP ** Caratteristiche ** Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 1 HDMI® Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Attenzione ** Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili. ** Contenuto confezione ** 1x Commutatore 1x Alimentatore 1x Telecomando