ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-875 TESTER PER BATTERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443691001
Codice prodotto
ALP98-875
Cod. produttore
98-875
Produttore
ALP
Il tester per batterie al piombo è un dispositivo che, in pochi istanti, valuta lo stato generale, il livello di carica e la capacità CCA di una batteria da 12V o 24V sia collegata che scollegata dal veicolo. Questo strumento, dal design compatto e leggero, offre un funzionamento semplice e una misurazione accurata. I risultati possono essere ottenuti in qualsiasi momento, senza la necessità di monitorare costantemente le letture. Applica il metodo di misurazione a quattro fili (metodo Kelvin) combinato con un circuito principale e algoritmi software per garantire misurazioni accurate. Inoltre, offre una protezione avanzata e un avviso in caso di contatto difettoso delle pinze che garantisce un utilizzo più sicuro e affidabile per lutente. Compatibile con batterie piombo acido (Standard, AGM, GEL, EFB) con capacità fino a 200 Ah. Idoneo a tutti i tipi di batterie per auto, moto, auto elettriche, carrelli elevatori e altri veicoli