pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-683 LAMPADA LABORATORIO LED CON LENTE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 570 lm

  • Tipo di tensione - AC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625518

Codice prodotto

ALP98-683

Cod. produttore

98-683

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

10 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

570 lm

Tipo di tensione:

AC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di protezione:

II

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Non dimmerabile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada da laboratorio con lente e base da tavolo. Dimensione lente: 3.5" Ingrandimento: bifocale, 3 diottrie / 8 diottrie Materiale lente: vetro ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli NumeroLed: 15 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 570lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 10W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 30°C